WÖHNER - 01099 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003387
Bemessungsstrom In - 1053 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010997
Sonepar Artikelnummer
120744647
Hersteller Artikelnummer
92003387
Hersteller Typ
01099
Hersteller Artikel Nr.:
92003387
Bemessungsstrom In:
1053 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
44 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
7.460 kg


