Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01100 63A Schraubkappe DIII/E33

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01100 63A Schraubkappe DIII/E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88490907

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011000

Sonepar Artikelnummer

120744486

Hersteller Artikelnummer

88490907

Hersteller Typ

01100

Hersteller Artikel Nr.:

88490907

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.079 kg

Porzellan-Schraubkappe 63A DIII/E33mit Prüf- und PlombierlochAC 500VZulassungen: DIN 49.522, 49. 523, 49.524, 49.525, , , VDE 0636 Teil 41, , , IEC 60269-3 Abmessungen: D=43mm, L=44mm