WÖHNER - 01112 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003385
Bemessungsstrom In - 880 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011123
Sonepar Artikelnummer
120744645
Hersteller Artikelnummer
92003385
Hersteller Typ
01112
Hersteller Artikel Nr.:
92003385
Bemessungsstrom In:
880 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
54 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
4.660 kg


