WÖHNER - 01113 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003386
Bemessungsstrom In - 1244 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011130
Sonepar Artikelnummer
120744646
Hersteller Artikelnummer
92003386
Hersteller Typ
01113
Hersteller Artikel Nr.:
92003386
Bemessungsstrom In:
1244 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
54 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
9.320 kg


