Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01116 Sammelschienentr. 60mm Doppel-T-Profil 1-pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01116 Sammelschienentr. 60mm Doppel-T-Profil 1-pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001713

  • Polzahl - 1

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011161

Sonepar Artikelnummer

120744412

Hersteller Artikelnummer

92001713

Hersteller Typ

01116

Hersteller Artikel Nr.:

92001713

Polzahl:

1

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.130 kg

für 60mm Systemfür T- und Doppel-T-Profil Sammelschienenmit Querschnitten von 500 mm² bis 720 mm²ohne Sammelschienenendabdeckung