WÖHNER - 01119 Klemmenträger für PE/N-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004117
Farbe - weiß
Montageart - sonstige
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011192
Sonepar Artikelnummer
120744676
Hersteller Artikelnummer
92004117
Hersteller Typ
01119
Hersteller Artikel Nr.:
92004117
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


