WÖHNER - 01120 Stufenträger f. N-/PE-S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88313606
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011208
Sonepar Artikelnummer
120744342
Hersteller Artikelnummer
88313606
Hersteller Typ
01120
Hersteller Artikel Nr.:
88313606
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 600, halogenfrei


