WÖHNER - 01123 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006357
Polzahl - 1
Teilungsmaß - 17.5 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011239
Sonepar Artikelnummer
120744658
Hersteller Artikelnummer
92006357
Hersteller Typ
01123
Hersteller Artikel Nr.:
92006357
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
2000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
2 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
18 kA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
11.800 kg


