Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01127 PE- und N-Schiene 63A 12 Klemmstellen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01127 PE- und N-Schiene 63A 12 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001708

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Werkstoff - Messing

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011277

Sonepar Artikelnummer

120743979

Hersteller Artikelnummer

92001708

Hersteller Typ

01127

Hersteller Artikel Nr.:

92001708

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

63 A

Werkstoff:

Messing

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

gegen Selbstlockern geschützt