Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01128 PE- und N-Schiene 63A 16 Klemmstellen 6mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01128 PE- und N-Schiene 63A 16 Klemmstellen 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88697406

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011284

Sonepar Artikelnummer

120743976

Hersteller Artikelnummer

88697406

Hersteller Typ

01128

Hersteller Artikel Nr.:

88697406

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

63 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Klemmstellen 0,5 - 6 mm² feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 - 6 mm² rund eindrähtig