Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01129 PE- und N-Schiene 63A 24 Klemmstellen

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01129 PE- und N-Schiene 63A 24 Klemmstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88697502

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011291

Sonepar Artikelnummer

120743977

Hersteller Artikelnummer

88697502

Hersteller Typ

01129

Hersteller Artikel Nr.:

88697502

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

63 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.067 kg

gegen Selbstlockern geschützt