WÖHNER - 01131 Endabdeckung zu 01485 (li+re)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001625
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011314
Sonepar Artikelnummer
120744408
Hersteller Artikelnummer
92001625
Hersteller Typ
01131
Hersteller Artikel Nr.:
92001625
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.056 kg
Standards UL 508, for UL feeder circuits >250V Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei


