WÖHNER - 01132 Sammelschienenträger 1pol TTT System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004938
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 2500 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011321
Sonepar Artikelnummer
120744438
Hersteller Artikelnummer
92004938
Hersteller Typ
01132
Hersteller Artikel Nr.:
92004938
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
2500 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.150 kg
für Dreifach-T-Profil


