WÖHNER - 01135 Spreizklemme 35-150mm² Crito ProfiClip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001997
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 20 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011352
Sonepar Artikelnummer
120744421
Hersteller Artikelnummer
92001997
Hersteller Typ
01135
Hersteller Artikel Nr.:
92001997
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
275 A
Breite der Klemme:
28 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.102 kg


