Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01136 Haltegarnitur (li. + re.) 3-polig 60mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01136 Haltegarnitur (li. + re.) 3-polig 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001435

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011369

Sonepar Artikelnummer

120744401

Hersteller Artikelnummer

92001435

Hersteller Typ

01136

Hersteller Artikel Nr.:

92001435

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.180 kg

IEC 61439-1:2011 Standards UL 508, for UL feeder circuits >250V für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200