WÖHNER - 01137 Haltergarnitur für Systemdabdeckung, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003514
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011376
Sonepar Artikelnummer
120744425
Hersteller Artikelnummer
92003514
Hersteller Typ
01137
Hersteller Artikel Nr.:
92003514
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.210 kg
Standards UL 508, for UL feeder circuits >250V für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200


