Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01138 Sammelschienenträger 60mm 5pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01138 Sammelschienenträger 60mm 5pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88895504

  • Polzahl - 5

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011383

Sonepar Artikelnummer

120744359

Hersteller Artikelnummer

88895504

Hersteller Typ

01138

Hersteller Artikel Nr.:

88895504

Polzahl:

5

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.167 kg

Univ.-Sammelschienenträger