WÖHNER - 01139 Einbaurahmen/Abdeckrahmen 250x200x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88160489
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011390
Sonepar Artikelnummer
120744322
Hersteller Artikelnummer
88160489
Hersteller Typ
01139
Hersteller Artikel Nr.:
88160489
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.166 kg
Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei


