Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01140 Sammelschiene 20x10 verzinnt, 520 A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01140 Sammelschiene 20x10 verzinnt, 520 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005238

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 74071000

  • Gewicht - 6.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011406

Sonepar Artikelnummer

120744655

Hersteller Artikelnummer

92005238

Hersteller Typ

01140

Hersteller Artikel Nr.:

92005238

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

6.500 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039) max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 564 A Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.