Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01141 Schienen-Längsverbindung 630A (50-60mm)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01141 Schienen-Längsverbindung 630A (50-60mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708993

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Art der Verbindung - Feld/Feld

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011413

Sonepar Artikelnummer

120744351

Hersteller Artikelnummer

88708993

Hersteller Typ

01141

Hersteller Artikel Nr.:

88708993

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

630 A

Art der Verbindung:

Feld/Feld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.544 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte IEC Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0.8 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 1.3 W.) zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V Strombelastbarkeit (IEC) max.: 630 A Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.: 56.3 kA