WÖHNER - 01143 Nullleiterklemmblock blau 7x10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007261
Ausführung - sonstige
Bemessungsstrom In - 63 A
Werkstoff - Kupfer
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011437
Sonepar Artikelnummer
120743981
Hersteller Artikelnummer
92007261
Hersteller Typ
01143
Hersteller Artikel Nr.:
92007261
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom In:
63 A
Werkstoff:
Kupfer
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg


