Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01145 Schienen-Längsverbindung 1600A (50-60mm)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01145 Schienen-Längsverbindung 1600A (50-60mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88170004

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Art der Verbindung - Feld/Feld

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011451

Sonepar Artikelnummer

120744340

Hersteller Artikelnummer

88170004

Hersteller Typ

01145

Hersteller Artikel Nr.:

88170004

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

1600 A

Art der Verbindung:

Feld/Feld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.943 kg

Elektrische Werte IECBemessungsspannung (IEC) AC: 690 VDie Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt.Verlustleistungsabgabe des Artikels:Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eineLeistungsabgabe von 4.3 W.(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 6.7 W.)zusätzliche Daten IECDie nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen.max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 Vmax. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 VStrombelastbarkeit (IEC) max.: 1600 A