WÖHNER - 01162 Anschlussset, 4-polig, f. Flachleiter 32x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001613
Sammelschienendicke - 3 .. 25 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 32 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011628
Sonepar Artikelnummer
120744076
Hersteller Artikelnummer
92001613
Hersteller Typ
01162
Hersteller Artikel Nr.:
92001613
Sammelschienendicke:
3 .. 25 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 32 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
550 A
Breite der Klemme:
204 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.800 kg


