Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01165 Anschlussklemmenplatte 35-150mm²60mm compact

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01165 Anschlussklemmenplatte 35-150mm²60mm compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001998

  • Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011659

Sonepar Artikelnummer

120744087

Hersteller Artikelnummer

92001998

Hersteller Typ

01165

Hersteller Artikel Nr.:

92001998

Sammelschienendicke:

5 .. 10 mm

Sammelschienenbreite:

12 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

150 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

275 A

Breite der Klemme:

90 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Nein

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.575 kg

für Sammelschienen 12x5 bis 12x10