Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01166 Schienen-Längsverbindung 630A (5-10mm)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01166 Schienen-Längsverbindung 630A (5-10mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88160544

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011666

Sonepar Artikelnummer

120744324

Hersteller Artikelnummer

88160544

Hersteller Typ

01166

Hersteller Artikel Nr.:

88160544

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

630 A

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.192 kg

Mechanische Werte B x H x T: 55 x 29 x 20 Gewicht: 19.2 kg/100 für Sammelschienen: 12, 15, 20 x 5, 10 2 Klemmschrauben M 8 Anzugsdrehmoment 12 Nm zulässiger Schienenversatz: 1 zul. Abstand zwischen den Systemen: 5 - 10 mm Werkstoffeigenschaften Schrauben: Gewindestift M8, Inbus Gr. 4 Klemmenkörper: Messing, blank Klemmkörper : Messing, zur Überbrückung des Systemabstandes Schrauben : Sechskantschrauben M8 mit Schlitz, verzinkt, chromitiert Hinweise !!! Max. zulässiger Schienenversatz 1 mm !!! für eine 3-polige Verbindung werden 3 Stück benötigt.