WÖHNER - 01184 Lamellierte Cu-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001184
Bemessungsstrom In - 240 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011840
Sonepar Artikelnummer
120744638
Hersteller Artikelnummer
92001184
Hersteller Typ
01184
Hersteller Artikel Nr.:
92001184
Bemessungsstrom In:
240 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
28 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
4.500 kg


