WÖHNER - 01185 Anschlussklemme für Flach- und lam.-Schienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000446
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 800 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011857
Sonepar Artikelnummer
120744376
Hersteller Artikelnummer
92000446
Hersteller Typ
01185
Hersteller Artikel Nr.:
92000446
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
30 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
800 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
72 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.670 kg


