WÖHNER - 01186 Profil-Anschlussklemme 1200-3600mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000671
Sammelschienendicke - 7 .. 12 mm
Sammelschienenbreite - 80 .. 100 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 3600 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011864
Sonepar Artikelnummer
120744384
Hersteller Artikelnummer
92000671
Hersteller Typ
01186
Hersteller Artikel Nr.:
92000671
Sammelschienendicke:
7 .. 12 mm
Sammelschienenbreite:
80 .. 100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
3600 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2500 A
Breite der Klemme:
132 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.727 kg


