Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01187 Dreifach-T-Schiene 2,4m verzinnt 2500A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01187 Dreifach-T-Schiene 2,4m verzinnt 2500A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000567

  • Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267011871

Sonepar Artikelnummer

120744626

Hersteller Artikelnummer

92000567

Hersteller Typ

01187

Hersteller Artikel Nr.:

92000567

Bemessungsstrom In:

2500 A

Ausführung:

Profil

Länge:

2400 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

24.624 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 86.2 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 134.7 W.) Strom bei 30 K: 1780 A Diagramm Strombelastbarkeit (IEC) Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039) max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 1800 A Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Mechanische Werte L x B x D: 2400 x 30 x 70 Gewicht: 2462.4 kg/100 Querschnitt: 1140 mm² Kantenradius 0,5 Werkstoffeigenschaften Basiskörper: Cu-ETP R300 (EN 13601), verzinnt korrosionsbeständig auch in aggressiver Umgebung