WÖHNER - 01194 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001143
Bemessungsstrom In - 240 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011949
Sonepar Artikelnummer
120744637
Hersteller Artikelnummer
92001143
Hersteller Typ
01194
Hersteller Artikel Nr.:
92001143
Bemessungsstrom In:
240 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
13 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.806 kg


