WÖHNER - 01196 Lamellierte Cu-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000879
Bemessungsstrom In - 279 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011963
Sonepar Artikelnummer
120744631
Hersteller Artikelnummer
92000879
Hersteller Typ
01196
Hersteller Artikel Nr.:
92000879
Bemessungsstrom In:
279 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
7 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.928 kg


