WÖHNER - 01199 Anschlussklemmplatte 3pol.f. CU/AL 95-185mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88709007
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267011994
Sonepar Artikelnummer
120744021
Hersteller Artikelnummer
88709007
Hersteller Typ
01199
Hersteller Artikel Nr.:
88709007
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
185 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
350 A
Breite der Klemme:
135 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.322 kg


