Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01201 Schienenanschluss für 60 mm System längs

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01201 Schienenanschluss für 60 mm System längs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001042

  • Polzahl - 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.110 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012014

Sonepar Artikelnummer

120744398

Hersteller Artikelnummer

92001042

Hersteller Typ

01201

Hersteller Artikel Nr.:

92001042

Polzahl:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.110 kg

120 - 240 mm²