WÖHNER - 01203 Universalklemme 16-120/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88860801
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 5 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267012038
Sonepar Artikelnummer
120744357
Hersteller Artikelnummer
88860801
Hersteller Typ
01203
Hersteller Artikel Nr.:
88860801
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
5 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
24 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.109 kg


