Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01204 Sammelschiene 30x10 verzinnt, 630 A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01204 Sammelschiene 30x10 verzinnt, 630 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001321

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3600 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012045

Sonepar Artikelnummer

120744639

Hersteller Artikelnummer

92001321

Hersteller Typ

01204

Hersteller Artikel Nr.:

92001321

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

flach

Länge:

3600 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

9.700 kg

Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039) max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 630 A Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Mechanische Werte L x B x D: 3600 x 30 x 10 Gewicht: 970 kg/100 Querschnitt: 300 mm² Kantenradius 0,5