Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01223 Doppel-T-Schiene 3,6 m blank 1250A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01223 Doppel-T-Schiene 3,6 m blank 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000565

  • Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 3600 mm

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012236

Sonepar Artikelnummer

120744625

Hersteller Artikelnummer

92000565

Hersteller Typ

01223

Hersteller Artikel Nr.:

92000565

Bemessungsstrom In:

1250 A

Ausführung:

Profil

Länge:

3600 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

15.960 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 131 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 204.7 W.) Diagramm Strombelastbarkeit (IEC) Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039) max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 1200 A Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.