Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01227 Dreifach-T-Schiene 3,6m verzinnt 2500A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01227 Dreifach-T-Schiene 3,6m verzinnt 2500A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000568

  • Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 3600 mm

  • Breite - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012274

Sonepar Artikelnummer

120744627

Hersteller Artikelnummer

92000568

Hersteller Typ

01227

Hersteller Artikel Nr.:

92000568

Bemessungsstrom In:

2500 A

Ausführung:

Profil

Länge:

3600 mm

Breite:

70 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

36.936 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 129.3 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 202 W.) Diagramm Strombelastbarkeit (IEC) Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039) max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 1800 A Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.