Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01229 Doppel-T-Schiene 3,6m blank 1600A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01229 Doppel-T-Schiene 3,6m blank 1600A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702390

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 3600 mm

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012298

Sonepar Artikelnummer

120744616

Hersteller Artikelnummer

88702390

Hersteller Typ

01229

Hersteller Artikel Nr.:

88702390

Bemessungsstrom In:

1600 A

Ausführung:

Profil

Länge:

3600 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

23.320 kg

Elektrische WerteFür die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten.Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten SchienenträgersVerlustleistungsabgabe des Artikels:Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eineLeistungsabgabe von 123.8 W.(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 193.5 W.)Diagramm Strombelastbarkeit (IEC)Angaben ULStandardsUL 508for UL feeder circuits >250Vunter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039)max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 1400 AFür die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.Mechanische WerteL x B x D: 3600 x 30 x 40Gewicht: 2332 kg/100Querschnitt: 720 mm²Kantenradius 0,5