Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01231 Sammelschienentr. 60mm Doppel-T-Profil 3pol

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01231 Sammelschienentr. 60mm Doppel-T-Profil 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719675

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012311

Sonepar Artikelnummer

120744353

Hersteller Artikelnummer

88719675

Hersteller Typ

01231

Hersteller Artikel Nr.:

88719675

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.591 kg

für Doppel-T-Profil Sammelschienen mit Querschnitten von 500 mm² und 720 mm² mit innenliegenden Anschraublöchern.