WÖHNER - 01232 Sammelschienentr. 60mmDreifach-T-Profil 3pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000566
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 2500 A
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267012328
Sonepar Artikelnummer
120744378
Hersteller Artikelnummer
92000566
Hersteller Typ
01232
Hersteller Artikel Nr.:
92000566
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
2500 A
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.697 kg
für Dreifach-T-Profil Sammelschienen mit Querschnitt von 1000 mm² Als Außen - und Mittelträger geeignet, mit innenliegenden Anschraublöchern.


