WÖHNER - 01234 Endabdeckung zu 01231/01232

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88719681
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267012342
Sonepar Artikelnummer
120744354
Hersteller Artikelnummer
88719681
Hersteller Typ
01234
Hersteller Artikel Nr.:
88719681
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.048 kg
Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V Mechanische Werte B x H x T: 6 x 200 x 120 Gewicht: 4.8 kg/100 Werkstoffeigenschaften Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfrei


