Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01238 Abschottprofil 106 mm hoch

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01238 Abschottprofil 106 mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000739

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 1.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012380

Sonepar Artikelnummer

120744386

Hersteller Artikelnummer

92000739

Hersteller Typ

01238

Hersteller Artikel Nr.:

92000739

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.400 kg

2400 x 106