WÖHNER - 01240 Anschlussklemmenplatte 3pol. f. 6-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88708823
Sammelschienendicke - 4 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267012403
Sonepar Artikelnummer
120511499
Hersteller Artikelnummer
88708823
Hersteller Typ
01240
Hersteller Artikel Nr.:
88708823
Sammelschienendicke:
4 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
175 A
Breite der Klemme:
54 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.451 kg


