WÖHNER - 01243 Anschlussklemmenplatte 3pol. f. 35-120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88625405
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267012434
Sonepar Artikelnummer
120461887
Hersteller Artikelnummer
88625405
Hersteller Typ
01243
Hersteller Artikel Nr.:
88625405
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
120 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
6 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.535 kg


