Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01249 Doppel-T-Schiene 2,4m blank

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01249 Doppel-T-Schiene 2,4m blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88702205

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012496

Sonepar Artikelnummer

120744615

Hersteller Artikelnummer

88702205

Hersteller Typ

01249

Hersteller Artikel Nr.:

88702205

Bemessungsstrom In:

1600 A

Ausführung:

flach

Länge:

2400 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

15.560 kg

Elektrische WerteFür die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten.Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten SchienenträgersVerlustleistungsabgabe des Artikels:Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eineLeistungsabgabe von 82.6 W.(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 129 W.)Diagramm Strombelastbarkeit (IEC)Angaben ULStandards UL 508for UL feeder circuits >250Vunter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039)max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 1400 AFür die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten.Mechanische WerteL x B x D: 2400 x 30 x 40Gewicht: 1556 kg/100Querschnitt: 720 mm²Kantenradius 0,5