Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01250 Doppel-T-Schiene 2,4m 1250A blank

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01250 Doppel-T-Schiene 2,4m 1250A blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719801

  • Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 2400 mm

  • Breite - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012502

Sonepar Artikelnummer

120744618

Hersteller Artikelnummer

88719801

Hersteller Typ

01250

Hersteller Artikel Nr.:

88719801

Bemessungsstrom In:

1250 A

Ausführung:

Profil

Länge:

2400 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

10.600 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Für die Anwendung sind die Isolationseigenschaften des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Kurzschlussfestigkeit: siehe Produktbeschreibung des verwendeten Schienenträgers Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 87.4 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 136.5 W.) Diagramm Strombelastbarkeit (IEC) Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V unter Beachtung der zulässigen Erwärmung unter den konkreten Einbaubedingungen ist nach UL folgende Belastung möglich (file E197039) max. Belastbarkeit entsprechend UL 508: 1200 A Für die Anwendung sind die Bemessungsspannungen des verwendeten Schienenträgers zu beachten. Mechanische Werte L x B x D: 2400 x 30 x 40 Gewicht: 1060 kg/100 Querschnitt: 500 mm