Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01251 Sammelschienenabdeckung 30-60x10 1000mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01251 Sammelschienenabdeckung 30-60x10 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88709219

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Berührungsschutzabdeckung Schiene

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.176 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012519

Sonepar Artikelnummer

120744352

Hersteller Artikelnummer

88709219

Hersteller Typ

01251

Hersteller Artikel Nr.:

88709219

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Berührungsschutzabdeckung Schiene

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.176 kg

Berührungsschutz