WÖHNER - 01253 Lamellierte Cu-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001344
Bemessungsstrom In - 438 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267012533
Sonepar Artikelnummer
120744640
Hersteller Artikelnummer
92001344
Hersteller Typ
01253
Hersteller Artikel Nr.:
92001344
Bemessungsstrom In:
438 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
28 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
1.800 kg


