WÖHNER - 01255 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001345
Bemessungsstrom In - 547 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267012557
Sonepar Artikelnummer
120744641
Hersteller Artikelnummer
92001345
Hersteller Typ
01255
Hersteller Artikel Nr.:
92001345
Bemessungsstrom In:
547 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
28 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.700 kg


