Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01258 isol. PE-Klemme 63A 7 Klemmstellen 10mm²

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01258 isol. PE-Klemme 63A 7 Klemmstellen 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002813

  • Ausführung - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267012588

Sonepar Artikelnummer

120743980

Hersteller Artikelnummer

92002813

Hersteller Typ

01258

Hersteller Artikel Nr.:

92002813

Ausführung:

sonstige

Bemessungsstrom In:

63 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.029 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 63 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 400 V Bemessungsisolationsspannung Ui AC: 500 V Bemessungsstossspannung Uimp: 6 kV Verlustleistungsabgabe des Artikels: Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)